モジュラー カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
309件の「モジュラー カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lanケーブルブーツ」、「LANポートブロック」、「モジュラージャック プレート」などの商品も取り扱っております。
モジュラーカバー(先付けタイプ) サンワサプライランキング1位
ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
ブルー
1セット(10個)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RJ45プラグカバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング2位
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)RJ45プラグカバー
RJ45モジュラープラグ用カバーです。
材質エラストマー
1セット(100個)ほか
5,498税込6,048
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

モジュラープラグカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング3位
モジュラープラグを保護するカバー
適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用プラグタイプ8P
1パック(30個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

モジュラーカバー(後付け可能・5色セット) サンワサプライランキング4位
ケーブル識別に便利、しかも後付け可能なRJ-45用モジュラーカバー。 ラッチ保護機能付。 ケーブル配線の際の色識別が可能な5色セット。 分割タイプなので、ケーブル自作後もしくは既存のケーブルへの後付けが可能です。
セット内容ライトグレー・青・赤・黄・緑各2個(計10個)適合ケーブル外径(Φmm)6.3までアズワン品番64-0850-90
1パック(10個)
779税込857
当日出荷

モジュラープラグカバー(後付けタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング5位
作業済み(圧着済)の端子に対しても取りつけOK。 後付けタイプなのにコンパクト(ハブ等に差しても隣のカバーに干渉しない) 装着後はずれにくい。
プラグタイプ8P
1パック(20個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。 ケーブル配線の際の色識別が可能な6色セットです。 ケーブルを自作する前に取り付ける先付けタイプです。
セット内容12個(白・青・赤・黄・緑・黒各2個)アズワン品番64-0850-91
1個(12個)
499税込549
当日出荷

1セット(10個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RJ45用モジュラーカバー。(先入れ用)
適合シース外径(Φmm)約6mmΦ
1袋(10個)ほか
749税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
1セット(10個)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プラグカバー
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45プラグカバー プラグカバー
材質エラストマー使用温度範囲(℃)10~60適合シース外径(Φmm)6.5以下適合プラグRJ45モジュラープラグ適合ケーブル(Φmm)6.5以下
1箱(100個)
4,698税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

サンワサプライモジュラーカバー
ライトグレー適合ケーブルKB-T6POE-CB200(POEカテゴリ6LANケーブル200m)適合工具LAN-TL12(かしめ工具)適合コネクタADT-6RJPOE-10POEカテゴリ6RJ-45コネクタアズワン品番64-0872-97
1セット(10個)
899税込989
当日出荷

1箱ほか
6,598税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。既存ケーブルに取り付け可能な後付けタイプ。コネクタ部の保護にも役立ちます。 ケーブルのコネクタ部分に取り付け、保護するためのカバーです。 色分けにより誤配線の防止に役立ちます。 メーカーのコネクタ付きLANケーブルでは、使用をすることはできません。自作用LANコネクタでの装着が可能となります。 直径6mmまでのケーブルに対応できます
材質PP入数6個
1式(6個)
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー (白)
ケーブルの識別に便利。
タイプ8P適合ケーブル(Φmm)6.5まで
1個(30個)
1,098税込1,208
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー
モジュラープラグを保護するカバー(CAT6Aなど太径LANケーブル用)。メーカーモジュラープラグに対応 ※クリップ付モジュラープラグを除く
取付方式1:モジュラープラグを取付ける前に本製品をケーブルに通しておきます。2:ケーブルを加工します。3:本製品をモジュラープラグに差し込み、圧着工具で圧着します。寸法(mm)14.1×25.6×16.5材質PVC
1個(25個)
2,098税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー
モジュラープラグと同じ幅の「スリム」な保護カバー。モジュラープラグと同じサイズで左右に出っぱりがないので隣接ポートとぶつからない
適合プラグプラグタイプ8P/カテゴリー5e・カテゴリー6(1ピース、2ピースタイプ)
1袋(25個)
1,998税込2,198
翌々日出荷

抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用種類RJ-45 LANコネクタ用材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.8×23.5×11.2質量(g)1個:1.45仕様ツマミ有RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(10個)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。ケーブルを作成する際に取り付ける先付けタイプ。コネクタ部の保護にも役立ちます。環境に配慮したエコ素材を使用しています。 塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用し、焼却時にダイオキシンなどの有害物質を発生させません 直径6mmまでのケーブルに対応できます
材質サントプレーン入数6個
1式(6個)
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個(50個)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)